Assortiment de sertissages pour embouts de câble

Réf.: 97 90 05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 90 05
EAN / GTIN 4003773025535
Réf. fabricant 97 90 05
Article hors catalogue L70010 381

Description

Description:

  • en coffret TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique très robuste)
  • fermeture T-Loc manipulable à une main : ouverture ou fermeture du systainer® et connexion à un deuxième systainer®, le tout, en un tour de main
  • ouverture en état connecté: accès facile et rapide au contenu sans avoir à déconnecter les mallettes
  • deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments pour connecteurs
  • avec un assortiment d'embouts de câble avec ou sans col en plastique
  • avec pince à sertir pour embouts de câble 97 71 180
  • embouts de câble sans col

Livraison:

  • 1 x 97 71 180 KNIPEX Pince à sertir pour embouts de câble (0,25 – 16 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble non isolés 12 mm (50 x 16 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble non isolés 12 mm (50 x 10 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble non isolés 12 mm (6 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble non isolés 7 mm (200 x 2,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble non isolés 7 mm (200 x 1,5 mm²)
  • 150 x KNIPEX Embouts de câble non isolés 6 mm (200 x 1 mm²)
  • 150 x KNIPEX Embouts de câble non isolés 6 mm (200 x 0,75 mm²)
  • 50 x KNIPEX Embouts de câble non isolés 30 / 16 mm (200 x 25 mm²)
  • 50 x KNIPEX Embouts de câble non isolés 9 mm (150 x 4 mm²)