Lisovací sortiment pro dutinky

Artiklové číslo: 97 90 05
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 97 90 05
EAN / GTIN 4003773025535
Číslo výrobce 97 90 05
L-číslo L70010 381

Popis

Popis:

  • v TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička)
  • Uzávěr T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®.
  • Otevřít v propojeném stavu: Snadný a rychlý přístup k obsahu bez nutnosti odpojení.
  • dvě stohovatelné plastové vložky se šesti otvory pro konektory
  • se sortimentem koncovek s plastovým límcem nebo bez něj
  • s lisovacím nástrojem pro koncovky drátů 97 71 180
  • Koncovky drátů bez plastového límce

Rozsah dodávky:

  • 1 x 97 71 180 KNIPEX krimpovací kleště pro objímky (0,25 – 16 mm²)
  • 200 x KNIPEX ferity, neizolované 12 mm (50 x 16 mm²)
  • 200 x KNIPEX ferity, neizolované 12 mm (50 x 10 mm²)
  • 200 x KNIPEX ferity, neizolované 12 mm (6 mm²)
  • 200 x KNIPEX ferity, neizolované 7 mm (200 x 2,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX ferity, neizolované 7 mm (200 x 1,5 mm²)
  • 150 x KNIPEX ferity, neizolované 6 mm (200 x 1 mm²)
  • 150 x KNIPEX ferity, neizolované 6 mm (200 x 0,75 mm²)
  • 50 x KNIPEX ferity, neizolované 30 / 16 mm (200 x 25 mm²)
  • 50 x KNIPEX ferity, neizolované 9 mm (150 x 4 mm²)