• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Sortiment für Aderendhülsen 265 mm

Artikel-Nr.: 97 90 05
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 90 05
EAN / GTIN 4003773025535
Herstellernummer 97 90 05
L-Nummer L70010 381

Beschreibung

Beschreibung:

  • im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
  • T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.
  • Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.
  • zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
  • mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen
  • mit Crimpzange für Aderendhülsen 97 71 180
  • Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen

Lieferumfang:

  • 1 x 97 71 180 KNIPEX Crimpzange für Aderendhülsen (0,25 – 16 mm²)
  • 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (50 x 16 mm²)
  • 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (50 x 10 mm²)
  • 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (6 mm²)
  • 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 7 mm (200 x 2,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 7 mm (200 x 1,5 mm²)
  • 150 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 6 mm (200 x 1 mm²)
  • 150 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 6 mm (200 x 0,75 mm²)
  • 50 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 30 / 16 mm (200 x 25 mm²)
  • 50 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 9 mm (150 x 4 mm²)