Sortiment de sertizare pentru Manșoane de capăt

Cod articol: 97 90 05
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97 90 05
EAN / GTIN 4003773025535
Număr producător 97 90 05
L-Număr L70010 381

Descriere

Descriere:

  • în TANOS MINI-systainer® (cutie de plastic rezistentă)
  • Închidere T-Loc pentru operare cu o singură mână: deschideți sau închideți systainer® cu o singură răsucire și conectați-l la un al doilea systainer®.
  • Deschidere în stare legată: Accesați conținutul ușor și rapid fără a vă deconecta.
  • două inserții din plastic stivuibile cu șase godeuri fiecare pentru conectori
  • cu un sortiment de terminații de sârmă cu / fără guler de plastic
  • cu unealtă de sertizare pentru bucșe de sârmă 97 71 180
  • Fermoane de capăt de sârmă fără guler de plastic

Livrare:

  • 1 x 97 71 180 KNIPEX cleşte de sertizare pentru ferule (0,25 – 16 mm²)
  • 200 x ferule KNIPEX, neizolate 12 mm (50 x 16 mm²)
  • 200 x ferule KNIPEX, neizolate 12 mm (50 x 10 mm²)
  • 200 x ferule KNIPEX, neizolate 12 mm (6 mm²)
  • 200 x ferule KNIPEX, neizolate 7 mm (200 x 2,5 mm²)
  • 200 x ferule KNIPEX, neizolate 7 mm (200 x 1,5 mm²)
  • 150 x ferule KNIPEX, neizolate 6 mm (200 x 1 mm²)
  • 150 x ferule KNIPEX, neizolate 6 mm (200 x 0,75 mm²)
  • 50 x ferule KNIPEX, neizolate 30 / 16 mm (200 x 25 mm²)
  • 50 x ferule KNIPEX, neizolate 9 mm (150 x 4 mm²)