{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | KNIPEX MultiCrimp® | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Przekrój min., końcówki tulejkowe | 0,25 mm2 | |
| Przekrój min., nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | 0,5 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe | 6 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | 10 mm2 | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Rodzaj produktu | szczypce do zaciskania | |
| Możliwość użycia do | końcówki tulejkowe; nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | |
| Liczba wkładek wymiennych | 3 | |
| Właściwości | Dostępna wymuszona blokada | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona | |
| Długość całkowita | 250 mm | |
| Masa całkowita | 885 g | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 97 33 03 | |
| EAN / GTIN | 4003773092599 | |
| Numer producenta | 97 33 03 | |
| Numer L | L70010 100807 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |