• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MultiCrimp® Crimpzange mit Wechselmagazin mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 250 mm

Artikel-Nr.: 97 33 03
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für Aderendhülsen; nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder
Länge gesamt 250 mm
Herstellerbezeichnung KNIPEX MultiCrimp®
Gewicht gesamt 885 g
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Querschnitt min., Aderendhülsen 0,25 mm2
Querschnitt min., nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder 0,5 mm2
Querschnitt max., Aderendhülsen 6 mm2
Querschnitt max., nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder 10 mm2
Ausführung 2K-Stiel
Produktart Crimpzange
Anzahl Wechseleinsätze 3
Eigenschaften Zwangssperre vorhanden
Oberfläche brüniert
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 97 33 03
EAN / GTIN 4003773092599
Herstellernummer 97 33 03
L-Nummer L70010 100807
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 97 33 03 KNIPEX MultiCrimp® Universelle, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität für Photovoltaik-Anlagen.
  • Nur ein Werkzeug mit drei Crimpeinsätzen für MC4® / MC4® Evo 2, unisolierte Kabelverbinder und Aderendhülsen.
  • schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug.
  • Für PV-Kabel, Erdungsleiter und die Verkabelung zum Zählerschrank.
  • Verpresst Verbinder für PV-Leitermit Crimpeinsatz 97 39 42 für MC4®- und MC4® Evo 2-Verbinder mit 4 und 6 mm².
  • Verpresst Anschlüsse von z.B.
  • Erdungskabelnmit Crimpeinsatz 97 39 13 für unisolierte Kabelverbinder 0,510 mm².
  • Verpresst Leiter vom Wechselrichter zum Zählerschrankmit Crimpeinsatz 97 39 08 für isolierte und unisolierte Aderendhülsen 0,256 mm².
  • Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin für bis zu 5 Crimpeinsätze.
  • Erweiterbar durch optionale Crimp-Einsätze 97 39 05/06/09.
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar).
  • Die Crimpeinsätze 97 49 xx der Crimp-Systemzange 97 43 200 sind nicht kompatibel mit der KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02/03.
  • - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 — 6,0mm²AWG: 24 — 10

Merkmal:

  • Gewicht: 885 g
  • Oberfläche: brüniert
  • Griffe: mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • Crimpprofil: F-Crimp;Trapez-Crimp;W-Crimp
  • Artikellänge: 250 mm
  • RoHs: n

Vorteil:

  • Für PV-Kabel, Erdungsleiter und die Verkabelung zum Zählerschrank
  • Verpresst Verbinder für PV-Leiter - mit Crimpeinsatz 97 39 42 für MC4®- und MC4® Evo 2-Verbinder mit 4 und 6 mm²
  • Verpresst Anschlüsse von z.B. Erdungskabeln - mit Crimpeinsatz 97 39 13 für unisolierte Kabelverbinder 0,5 - 10 mm²
  • Verpresst Leiter vom Wechselrichter zum Zählerschrank - mit Crimpeinsatz 97 39 08 für isolierte und unisolierte Aderendhülsen 0,25 - 6 mm²
  • Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin für bis zu 5 Crimpeinsätze

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb