Krimpovací kleště MultiCrimp® s vyměnitelným zásobníkem s vícesložkovými pouzdry, leštěné 250 mm

Artiklové číslo: 97 33 03
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce KNIPEX MultiCrimp®
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Průřez min., kabelové koncovky 0,25 mm2
Průřez min., neizolovaná kabelová oka a spojky 0,5 mm2
Průřez max., kabelové koncovky 6 mm2
Průřez max., neizolovaná kabelová oka a spojky 10 mm2
Provedení 2složková násada
Druh produktu krimpovací kleště
Vhodné pro kabelové koncovky; neizolovaná kabelová oka a spojky
Počet výměnných vložek 3
Vlastnosti Nucené blokování k dispozici
Povrch Černěné
Celková délka 250 mm
Hmotnost celkem 885 g
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 97 33 03
EAN / GTIN 4003773092599
Číslo výrobce 97 33 03
L-číslo L70010 100807
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • 97 33 03 KNIPEX MultiCrimp® Univerzální, výkonné krimpovací kleště v profesionální kvalitě pro fotovoltaické systémy.
  • Pouze jeden nástroj se třemi lisovacími matricemi pro MC4® / MC4® Evo 2, neizolované kabelové konektory a koncovky vodičů.
  • Rychlá a snadná výměna lisovacích nástrojů bez použití dalších nástrojů.
  • Pro fotovoltaické kabely, uzemňovací vodiče a kabeláž do elektroměrové skříně.
  • Krimpovací konektor pro PV vodiče s krimpovací vložkou 97 39 42 pro konektory MC4® a MC4® Evo 2 s průřezem 4 a 6 mm².
  • Krimpovací spoje např.
  • Uzemňovací kabel s lisovací vložkou 97 39 13 pro neizolované kabelové konektory 0,510 mm².
  • Krimpuje vodiče od měniče do elektroměrové skříněs krimpovací vložkou 97 39 08 pro izolované a neizolované koncovky vodičů 0,256 mm².
  • Bezpečné a chráněné uložení vyměnitelných matric v kulatém zásobníku až pro 5 krimpovacích matric.
  • Lze rozšířit pomocí volitelných krimpovacích vložek 97 39 05/06/09.
  • Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným destičkám a pozitivnímu zámku (lze odemknout).
  • Krimpovací matrice 97 49 xx kleští krimpovacího systému 97 43 200 nejsou kompatibilní s kleštěmi KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02/03.
  • - Kapacita čtverečních milimetrů: 0,25 - 6,0 mm²AWG: 24 - 10

Charakteristika:

  • Hmotnost: 885g
  • Povrch: černěné
  • Madla: s vícesložkovým opláštěním
  • Krimpovací profil: F-crimp;Trapézová vlnovka;W-Crimp
  • Délka článku: 250 mm
  • RoHs: n

Výhoda:

  • Pro fotovoltaické kabely, uzemňovací vodiče a kabeláž do elektroměrové skříně
  • Krimpovací konektory pro PV vodiče - s krimpovací vložkou 97 39 42 pro konektory MC4® a MC4® Evo 2 s průřezem 4 a 6 mm²
  • Krimpovací spoje např. uzemňovacích kabelů - s krimpovací vložkou 97 39 13 pro neizolované kabelové konektory 0,5 - 10 mm²
  • Krimpování vodičů od měniče do elektroměrové skříně - s krimpovací vložkou 97 39 08 pro izolované a neizolované koncovky vodičů 0,25 - 6 mm².
  • Bezpečné uložení vyměnitelných matric v kulatém zásobníku až pro 5 krimpovacích matric.