{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | KNIPEX MultiCrimp® | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Sección transversal mín., virolas de cables | 0,25 mm2 | |
| Sección transversal mín., terminales y conectores sin aislamiento | 0,5 mm2 | |
| Sección transversal máx., virolas de cables | 6 mm2 | |
| Sección transversal máx., terminales y conectores sin aislamiento | 10 mm2 | |
| Modelo | mango de 2 componentes | |
| Tipo de producto | alicates de engarce | |
| Aptitud para | virolas de cables; terminales y conectores sin aislamiento | |
| Cantidad de insertos intercambiables | 3 | |
| Características | Bloqueo forzado existente | |
| Superficie | Pavonado/a | |
| Longitud total | 250 mm | |
| Peso total | 885 g | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 97 33 03 | |
| EAN / GTIN | 4003773092599 | |
| Número del fabricante | 97 33 03 | |
| Número L | L70010 100807 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |