• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MultiCrimp® Crimpatrice con caricatore con manici multicomponente brunita 250 mm

Codice art.: 97 33 03
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 97 33 03
EAN / GTIN 4003773092599
Codice del produttore 97 33 03
Numero-L L70010 100807
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • 97 33 03 KNIPEX MultiCrimp® Crimpatrice universale e potente di qualità professionale per impianti fotovoltaici.
  • Un solo utensile con tre matrici di crimpaggio per MC4® / MC4® Evo 2, terminali non isolati e terminali a bussola.
  • Sostituzione rapida e semplice delle matrici senza ulteriori utensili.
  • Per cavi FV, conduttori di messa a terra e cablaggio verso l'armadio del contatore.
  • Crimpa i connettori per conduttori FVcon matrice di crimpaggio 97 39 42 per connettori MC4® e MC4® Evo 2 con capacità di 4 e 6 mm².
  • Crimpa i collegamenti ad es.
  • di cavi di messa a terracon matrice di crimpaggio 97 39 13 per terminali non isolati da 0,510 mm².
  • Crimpa i conduttori dall'inverter all'armadio del contatorecon matrice di crimpaggio 97 39 08 per terminali a bussola isolati e non isolati da 0,256 mm².
  • Possibilità di riporre in modo sicuro le matrici intercambiabili in un caricatore rotondo per un massimo di 5 matrici per crimpatura.
  • Espandibile con inserti a crimpare opzionali 97 39 05/06/09.
  • Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile).
  • Le matrici di crimpaggio 97 49 xx della crimpatrice universale 97 43 200 non sono compatibili con KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02/03.
  • Capacità in millimetri quadri: 0,25 — 6,0mm²AWG: 24 — 10

Proprietà:

  • Peso: 885 g
  • Superficie: brunito
  • Maniglie: con rivestimenti in multicomponente
  • Profilo a crimpare: F-crimp;Crimpatura trapezoidale;W-Crimp
  • Lunghezza dell’articolo: 250 mm
  • RoHs: n

Vantaggi:

  • Per cavi FV, conduttori di messa a terra e cablaggio verso l'armadio del contatore
  • Crimpa i connettori per conduttori FV - con matrice di crimpaggio 97 39 42 per connettori MC4® e MC4® Evo 2 con capacità di 4 e 6 mm²
  • Crimpa i collegamenti ad es. di cavi di messa a terra - con matrice di crimpaggio 97 39 13 per terminali non isolati da 0,5 - 10 mm²
  • Crimpa i conduttori dall'inverter all'armadio del contatore - con matrice di crimpaggio 97 39 08 per terminali a bussola isolati e non isolati da 0,25 - 6 mm²
  • Possibilità di riporre in modo sicuro le matrici intercambiabili in un caricatore rotondo per un massimo di 5 matrici per crimpatura