{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | Schaumstoff / Hartschaum | |
| Nombre de pièces | 24 pc. | |
| Breite Schaumstoff | 175 mm | |
| Série | TCS | |
| Tiefe Schaumstoff | 350 mm | |
| Référence fabricant | TCS 49/1049/2049/45TX/49TX | |
| Höhe Schaumstoff | 40 mm | |
| Nombre d’outils | 24 | |
| Taille entraînement, carré femelle | 3/8 pouce | |
| Réf. incluses | 10 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm | |
| Type de produit | douille tournevis | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale L | 350 mm | |
| Kit/assortiment | oui | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux; pour vis TORX® mâles; pour vis TORX® femelles | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 96838772 | |
| EAN / GTIN | 4018754172672 | |
| Réf. fabricant | 96838772 | |
| Article hors catalogue | L60010 5018 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |