{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Schaumstoff / Hartschaum | |
| Numero pezzi | 24 pz. | |
| Breite Schaumstoff | 175 mm | |
| Tiefe Schaumstoff | 350 mm | |
| Höhe Schaumstoff | 40 mm | |
| Serie | TCS | |
| Denominazione originale prodotto | TCS 49/1049/2049/45TX/49TX | |
| Numero di utensili | 24 | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 3/8 pollice | |
| Dim. fornite in dotazione | 10 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva L | 350 mm | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti a esagono incassato; Per viti con poligono esterno TORX®; Per viti con poligono interno TORX® | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 96838772 | |
| EAN / GTIN | 4018754172672 | |
| Codice del produttore | 96838772 | |
| Numero-L | L60010 5018 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |