• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz TCS 49/1049/2049/45TX/49TX 24tlg

Artikel-Nr.: 96838772
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Anzahl Teile 24 St.
Breite Schaumstoff 175 mm
Tiefe Schaumstoff 350 mm
Höhe Schaumstoff 40 mm
Serie TCS
Herstellerbezeichnung TCS 49/1049/2049/45TX/49TX
Anzahl Werkzeuge 24
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Enthaltene Größen 10 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Oberfläche verchromt
Länge gesamt L 350 mm
Set/ Satz ja
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-Sechskant; für Außen-TORX®; für Innen-TORX®
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96838772
EAN / GTIN 4018754172672
Herstellernummer 96838772
L-Nummer L60010 5018
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 24
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 1188 g
  • Breite mm (b): 175 mm

Lieferumfang:

Inhalt 24-teilig:
  • 6 Schraubendrehereinsätze INHEX 3/8″ Nr. 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
  • 1 Schraubendrehereinsatz INHEX 3/8″ Nr. 1049: 7 mm
  • 5 Schraubendrehereinsätze INHEX 3/8″ Nr. 2049: 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 6 Schraubendrehereinsätze TORX® 3/8″ Nr. 45TX: E5; E6; E7; E8; E10; E12
  • 6 Schraubendrehereinsätze TORX® 3/8″ Nr. 49TX: T10; T15; T20; T25; T30; T40