1/2″ Jeu de clés à douilles TCS 1/2 POUCE 52/14/4 QR 18pcs

Réf.: 96830352
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage mousse / mousse rigide
Nombre de pièces 18 pc.
Largeur mousse 170 mm
Profondeur mousse 340 mm
Hauteur mousse 50 mm
Série TCS
Référence fabricant TCS 1/2 ZOLL 52/14/4 QR 18tlg
Couleur argent
Nombre d’outils 18
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Taille côté sortie, Carré mâle 1/2 pouce
Particularité, Carré mâle Quick Release
Réf. incluses 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm
Type de produit douille; rallonge; cardan; clé à douilles
Surface avec chromage
Longueur totale L 340 mm
Jeu/Kit oui
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; Carré mâle
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 96830352
EAN / GTIN 4018754291724
Réf. fabricant 96830352
Article hors catalogue L60010 7314
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 18
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Hauteur mm (h): 50 mm
  • Longueur mm (L): 340 mm
  • Poids: 2510 g
  • Largeur mm (b): 170 mm

Livraison:

Sommaire 18 parties:
  • 14 douilles à six pans 1/2″ 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
  • 2 extensions QuickRelease 1/2″ No 509QR.: L. 130; 255 mm
  • 1 joint de cardan QuickRelease 1/2″ No 510QR.: L. 80 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease 1/2″ Art. n° 512QR N: L. 265,5 mm