{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di conservazione | Inserto in espanso rigido | |
| Imballaggio | singoli | |
| Numero di componenti inclusi | 18 pz. | |
| Peso totale | 2,51 kg | |
| Lunghezza | 340 mm | |
| Larghezza | 170 mm | |
| Altezza | 50 mm | |
| Denominazione originale prodotto | 1/2″ Steckschlüsselsatz TCS 1/2 ZOLL 52/14/4 QR 18tlg | |
| Larghezza inserto in espanso B | 170 mm | |
| Profondità espanso T | 340 mm | |
| Altezza totale dell´espanso H | 50 mm | |
| Espanso pre-tagliato con laser | sì | |
| Numero di incavi per strumenti | 18 pz. | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Tipo di prodotto | Assortimento di utensili |
| Codice articolo | 96830352 | |
| EAN / GTIN | 4018754291724 | |
| Codice del produttore | 96830352 | |
| Numero-L | L60010 7314 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |