{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Schaumstoff / Hartschaum | |
| Anzahl Teile | 18 St. | |
| Breite Schaumstoff | 170 mm | |
| Tiefe Schaumstoff | 340 mm | |
| Höhe Schaumstoff | 50 mm | |
| Serie | TCS | |
| Herstellerbezeichnung | TCS 1/2 ZOLL 52/14/4 QR 18tlg | |
| Farbe | silber | |
| Anzahl Werkzeuge | 18 | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Größe Abtrieb, Außenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Besonderheit, Außenvierkant | Quick Release | |
| Enthaltene Größen | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz; Verlängerung; Kardangelenk; Steckschlüssel | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Länge gesamt L | 340 mm | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant; Außenvierkant | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 96830352 | |
| EAN / GTIN | 4018754291724 | |
| Herstellernummer | 96830352 | |
| L-Nummer | L60010 7314 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |