{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | pěnová hmota / tvrzená pěna | |
| Počet přepážek | 23 ks | |
| Šířka pěnové hmoty | 350 mm | |
| Hloubka pěny | 350 mm | |
| Výška pěny | 45 mm | |
| Řada | TCS | |
| Označení výrobce | TCS 12171/19/4 VDE | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | červená | |
| Počet kusů nářadí | 23 | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 3/8 palce | |
| Velikost unašeče, vnější čtyřhran | 3/8 palce | |
| Včetně velikostí | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Druh produktu | Vložka šroubováku; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení | |
| Povrch | chromované | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Výstup | vnější čtyřhran; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním tisícihranem (XZN) | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 96830041 | |
| EAN / GTIN | 4018754276004 | |
| Číslo výrobce | 96830041 | |
| L-číslo | L60010 6272 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |