Garniture de clés à douilles VDE No. TCS 12171/19/4 VDE 23 pièces

Réf.: 96830041
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage mousse / mousse rigide
Nombre de pièces 23 pc.
Breite Schaumstoff 350 mm
Tiefe Schaumstoff 350 mm
Höhe Schaumstoff 45 mm
Série TCS
Référence fabricant TCS 12171/19/4 VDE
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur Rouge
Nombre d’outils 23
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Taille côté sortie, Carré mâle 3/8 pouce
Réf. incluses 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Type de produit douille tournevis; clé à douilles; douille; rallonge
Surface avec chromage
Kit/assortiment oui
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle; pour vis à six pans mâles; pour vis à douze pans mâles; pour vis TORX® femelles; pour vis à empreinte polygonale (XZN)
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 96830041
EAN / GTIN 4018754276004
Réf. fabricant 96830041
Article hors catalogue L60010 6272
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 23
  • Compartimentage des tiroirs: 2/3
  • Hauteur mm (h): 45 mm
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 2800 g
  • Largeur mm (b): 350 mm

Livraison:

Sommaire 23 parties:
  • 14 douilles VDE à double six pans 3/8″ N° 12171 VDE: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm
  • 3 embouts de tournevis VDE 3/8″ N° 12174 VDE: T20; T25; T30
  • 2 embouts de tournevis VDE 3/8″ N° 12175 VDE: M8; M10
  • 3 rallonges VDE 3/8″ N° 12167 VDE: L. 94; 178; 258 mm
  • 1 cliquet à denture fine VDE-QuickRelease 3/8″ N° 12165 VDE: L. 205 mm