{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | espuma / espuma rígida | |
| Número de piezas | 23 ud. | |
| Anchura espuma | 350 mm | |
| Profundidad espuma | 350 mm | |
| Altura de la espuma | 45 mm | |
| Serie | TCS | |
| Denominación del fabricante | TCS 12171/19/4 VDE | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Color | rojo | |
| Cantidad de herramientas | 23 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 3/8 pulgada | |
| Tamaño de salida, Cuadrado macho | 3/8 pulgada | |
| Tamaños incluidos | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 22 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Tipo de producto | Inserto de destornillador; Llave de vaso; Vaso; Prolongación | |
| Superficie | cromado/a | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Cuadrado macho; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos de cabeza multidentada interior (XZN) | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 96830041 | |
| EAN / GTIN | 4018754276004 | |
| Número del fabricante | 96830041 | |
| Número L | L60010 6272 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |