• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Steckschlüssel-Garnitur Nr. TCS 12171/19/4 VDE 23tlg

Artikel-Nr.: 96830041
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96830041
EAN / GTIN 4018754276004
Herstellernummer 96830041
L-Nummer L60010 6272
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 23
  • Schubladeneinteilung: 2/3
  • Höhe mm (h): 45 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 2800 g
  • Breite mm (b): 350 mm

Lieferumfang:

Inhalt 23-teilig:
  • 14 VDE-Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 3/8″ Nr. 12171 VDE: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm
  • 3 VDE-Schraubendrehereinsätze 3/8″ Nr. 12174 VDE: T20; T25; T30
  • 2 VDE-Schraubendrehereinsätze 3/8″ Nr. 12175 VDE: M8; M10
  • 3 VDE-Verlängerungen 3/8″ Nr. 12167 VDE: L. 94; 178; 258 mm
  • 1 VDE-QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8″ Nr. 12165 VDE: L. 205 mm

Services & Produktberater