{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | srebrna | |
| Rodzaj produktu | Przyrządem do regulacji wysokości | |
| Do imadeł o wielkości | 125 | |
| Min. występ blatu stołu warsztatowego | 93 mm | |
| Maks. występ blatu stołu warsztatowego | 335 mm | |
| Zakres regulacji wysokości | 242 mm | |
| Obracanie o | 360 stopni | |
| Masa | 12,4 kg |
| Numer artykułu | 967510 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197694454 | |
| Numer producenta | 967510 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |