Höhenverstellgerät für Schraubstock LEINEN-JUNIOR Nr. 967060, passend für Schraubstock Gr.: 125

Artikel-Nr.: 967510 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schraubstock Gr. Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
EX-Bereich nein
Farbe silber
Produktart Höhenverstellgerät
passend für Schraubstock Größe 125
Überstand Werkbankplatte min. 93 mm
Überstand Werkbankplatte max. 335 mm
Höhenverstellbereich 242 mm
Drehbar um 360 Grad
Gewicht 12,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967510 125
EAN / GTIN 4045197694454
Herstellernummer 967510 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile und hochfeste Schmiedeteil- / Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Eine eingebaute Gasdruckfeder sorgt für Gewichtsausgleich beim Höhenverstellen des Schraubstockes. Schnelles Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels Sicherheitsspannhebel.

Vorteil:

Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden, um ein Werkstück in die günstigste Arbeitsstellung zu bringen. Bei allen Höhen- und Schwenkbewegungen wird der in DIN 31001 Teil 1 geforderte Sicherheitsabstand von 25 mm eingehalten.

Verwendung:

Zum zentimetergenauen Anpassen des Schraubstockes an die ideale Arbeitshöhe (besonders wichtig für Lehr- und Schulwerkstätten).

Passend für:

Parallel-Schraubstöcke LEINEN-JUNIOR Nr. 967060.

Lieferumfang:

Inklusive aller Befestigungsschrauben zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:

Silbergrau

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Vorrichtung zur Aufnahme eines Schraubstocks.
  • Zur Montage auf Arbeitsplatte mit Stärke 50 mm.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.