Dispositif de déplacement vertical pour étau LEINEN-JUNIOR 967060 125

Réf.: 967510 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de réglage en hauteur 242 mm
Réglable sur une table d'établi 93 mm - 335 mm
Pour étaux réf. 125
Poids 12,4 kg
Type de produit Dispositifs de déplacement vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967510 125
EAN / GTIN 4045197694454

Description

Exécution:

Construction en acier / pièce matricée robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Un ressort à gaz comprimé intégré garantit un équilibrage du poids lors du réglage en hauteur de l’étau. Blocage dans n’importe quelle position au moyen d’un levier de serrage de sécurité.

Avantage(s):

L’étau peut pivoter à 360° en association avec le dispositif de déplacement vertical sans base pivotante supplémentaire pour amener une pièce dans la position de travail la plus favorable. L’écart de sécurité requis par la norme DIN 31001, partie 1 (25 mm) est ainsi respecté pour tous les mouvements d’oscillation et de déplacement en hauteur.

Utilisation:

Pour adapter au centimètre près l’étau à la hauteur de travail idéale (particulièrement important pour les ateliers d’apprentissage et de formation).

Adapté(s) pour:

Etaux parallèles LEINEN-JUNIOR 967060.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.