Magasságállító a 967060 sz. LEINEN-Junior satuhoz 125

Cikkszám: 967510 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítási tartomány 242 mm
A munkalaptól mért magasság 93 mm - 335 mm
Satu méret 125
Súly 12,4 kg
Termék fajtája Magasságállító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967510 125
EAN / GTIN 4045197694454

Leírás

Kivitel:

Stabil és nagyszilárdságú kovácsolt- / acélszerkezet. Nagyon nyugodt járás és pontos megvezetés a CNC-megmunkált összetevők következtében. Rendkívül erős szorítás a speciális befogóeszköznek köszönhetően. A satu magasságállításakor egy beépített gáztöltésű rugóstag gondoskodik a súlykiegyenlítésről. Gyors rögzítés bármely tetszőleges helyzetben a biztonsági rögzítőkar segítségével.

Előny:

A satu a magasságállító használata esetén további forgólap nélkül is 360°-ban elforgatható, a munkadarab legkedvezőbb munkahelyzetbe történő állításához. Minden emeléskor és forgatáskor fennáll a DIN 31001 1. részében megkövetelt 25 mm biztonsági távolság.

Felhasználás:

A satu centiméterpontos beállításához az ideális munkavégzési magasságba (különösen fontos tanműhelyek és iskolai műhelyek esetén).

Alkalmazható:

967060 sz. LEINEN-JUNIOR párhuzamsatuhoz.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke