{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | stříbrná | |
| Druh produktu | Výškově nastavitelné zařízení | |
| Vhodné pro velikost svěráku | 125 | |
| Přesah desky pracovního stolu min. | 93 mm | |
| Přesah desky pracovního stolu max. | 335 mm | |
| Rozsah přestavení výšky | 242 mm | |
| Otočka o | 360 stupeň | |
| Hmotnost | 12,4 kg |
| Katalogové číslo | 967510 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197694454 | |
| Číslo výrobce | 967510 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |