Højdeindstillingsudstyr til skruestik LEINEN-JUNIOR nr. 967060, Passer til skruestik str.: 125

Art.-nr.: 967510 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skruestik str. Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstillingsområde 242 mm
Indstilles vha. bordplade på filebænk 93 mm - 335 mm
Passer til skruestik str. 125
Vægt 12,4 kg
Produkttype Indstillingsenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 967510 125
EAN/GTIN 4045197694454
Producentnummer 967510 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil og kraftig smedegods- / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af sikkerhedsspændearm.

Fordel:

Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden uden ekstra drejeplade, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.

Anvendelse:

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).

Passer til:

Parallelskruestik LEINEN-JUNIOR nr. 967060.

Leveringsomfang:

Inklusive alle monteringsskruer til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Anordning til fastgørelse af en skruestik.
  • Til montering på arbejdsplade med en tykkelse på 50 mm.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i lukkede rum.
  • Må kun anvendes på en plan og ren undergrund.
  • Må kun anvendes efter korrekt montering.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.