{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Heuer Front | |
| szerokość szczęk | 100 mm | |
| Rozstaw | 125 mm | |
| głębokość mocowania | 50 mm | |
| Szczęki do mocowania rur o ø zewn. | 16 mm - 30 mm | |
| wymienne szczęki | nie | |
| kierunek otwierania | rozwierane do przodu | |
| materiał | Stal odkuwana matrycowo | |
| masa | 4,5 kg | |
| Rodzaj produktu | Imadła równoległe |
| Numer artykułu | 967350 100 | |
| EAN / GTIN | 2050002047631 | |
| Numer producenta | 100 100 |