Suuntaisruuvipuristin ”Heuer-Front” 100 mm

Tuote nro.: 967350 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Heuer Front
Leukojen leveys 100 mm
Leukaväli 125 mm
Kiinnityssyvyys 50 mm
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on 16 mm - 30 mm
vaihdettavat leuat ei
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Materiaali Teräs, muottiintaottu
Paino 4,5 kg
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967350 100
EAN / GTIN 2050002047631
Valmistajan numero 100 100

Kuvaus

Malli:

Kokonaan teräksestä taottu − varmasti rikkoutumaton.
Eteenpäin avautuva.
Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on kaksoistrapetsikierre leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä V-johde molemmin puolin.
Lisäksi vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.
Hammastetut, huolellisesti pintakarkaistut kiinnitysleuat, ei vaihdettavissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Vasaralakkaus sininen, jauhepinnoitettu.

Ohje:

Sopiva korkeudensäätölaite − katso nro 967540.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin