• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Imadła równoległe „Heuer-Front” z płytą obrotową i wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 120mm

Nr art.: 967380 120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Heuer Front
Kolor niebieskie
Możliwość mocowania rur tak
Szerokość szczęk 120 mm
Szczęki wymienne tak
Wersja mechanicznie
Z płytą obrotową tak
Materiał stal
Powierzchnia kute matrycowo; ocynkowane
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967380 120
EAN / GTIN 2050002047761
Numer producenta 967380 120

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali, kute matrycowo − gwarantowana niełamliwość.
Otwierane do przodu.
Kute szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Mocne, całkowicie ocynkowane wrzeciono z dwuzwojnym gwintem trapezowym do szybkiego otwierania i zamykania szczęk. Cynkowany klucz do wrzeciona ze stalowymi pierścieniami zabezpieczającymi. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Regulowana, obustronna prowadnica pryzmowa.
Ze wzmocnionym kowadłem do prostowania i spęczania.
Nasadzane szczęki mocujące, hartowane powierzchniowo i cynkowane. Jedna strona rowkowana, druga strona gładka. Obracane i wymienne.
Możliwość bezstopniowego obracania płyty o 360° i blokowania w każdym położeniu.
Z blokadą klucza wrzeciona na głowicy wytaczarskiej.

W dostawie:

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.