Imadła równoległe „Heuer-Front” z płytą obrotową, szerokość szczęk: 100mm

Nr art.: 967370 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Heuer Front
Kolor Niebieskie
Możliwość mocowania rur tak
Szerokość szczęk A 100 mm
Szczęki wymienne nie
Możliwość obrotu tak
Zakres obrotu ± 360 stopni
Wersja mechanicznie
Z płytą obrotową tak
Materiał stal
Powierzchnia kute matrycowo; ocynkowane
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967370 100
EAN / GTIN 2050002047716
Numer producenta 967370 100

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali, kute matrycowo − gwarantowana niełamliwość.
Otwierane do przodu.
Kute szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Mocne, całkowicie ocynkowane wrzeciono z dwuzwojnym gwintem trapezowym do szybkiego otwierania i zamykania szczęk. Cynkowany klucz do wrzeciona ze stalowymi pierścieniami zabezpieczającymi. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Regulowana, obustronna prowadnica pryzmowa.
Ze wzmocnionym kowadłem do prostowania i spęczania.
ze stałymi, rowkowanymi szczękami, dokładnie hartowanymi powierzchniowo.
Możliwość bezstopniowego obracania płyty o 360° i blokowania w każdym położeniu.

W dostawie:

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.