• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Przyrząd do regulacji wysokości imadeł nr 967100/7110, do imadeł o wielk.: 100

Nr art.: 967520 100
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do imadeł o wielk. Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres regulacji wysokości 242 mm
możliwość przestawienia ponad płytą stołu 93 mm - 335 mm
do imadeł o wielk. 100
masa 10,3 kg
Rodzaj produktu przyrządem do regulacji wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967520 100
EAN / GTIN 4045197694461
Numer producenta 967520 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Wmontowany amortyzator gazowy ułatwia płynną regulację wysokości imadła. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocązabezpieczającej dźwigni zaciskowej.

Zaleta:

Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości, może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej, aby ustawić detal w żądanej pozycji roboczej. Przy wszystkich przesuwach pionowych i obrotach zachowany jest odstęp bezpieczeństwa 25 mm, wymagany wg DIN 31001, część 1.

Zastosowanie:

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej wysokości roboczej (szczególnie ważne w warsztatach dydaktycznych i szkolnych).

Pasuje do:

Imadła równoległe GARANT nr 967100; 967110.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi śrubami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Urządzenie do mocowania imadła.
  • Do montażu na blatach roboczych o grubości 50 mm.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Stosować wyłącznie na równym i czystym podłożu.
  • Stosować wyłącznie w przypadku prawidłowego montażu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.