Imadła równoległe „Heuer-Front”, szerokość szczęk: 120mm

Nr art.: 967350 120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Heuer Front
Zakres mocowania bez zakresu mocowania
Kolor Niebieskie
Możliwość mocowania rur tak
Rozstaw min. b 16 mm
Rozstaw maks. b 55 mm
Szerokość szczęk A 120 mm
Głębokość mocowania h2 65 mm
Szczęki wymienne nie
Z otworem tak
Szczęka wahliwa nie
Możliwość obrotu nie
Wersja mechanicznie
Masa 9 kg
Materiał stal
Powierzchnia kute matrycowo; lakierowany
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967350 120
EAN / GTIN 2050002047648
Numer producenta 967350 120

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali, kute matrycowo − gwarantowana niełamliwość.
Otwierane do przodu.
Kute szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Mocne, całkowicie ocynkowane wrzeciono z dwuzwojnym gwintem trapezowym do szybkiego otwierania i zamykania szczęk. Cynkowany klucz do wrzeciona ze stalowymi pierścieniami zabezpieczającymi. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Regulowana, obustronna prowadnica pryzmowa.
Ze wzmocnionym kowadłem do prostowania i spęczania.
ze stałymi, rowkowanymi szczękami dokładnie hartowanymi powierzchniowo.
Z blokadą klucza wrzeciona na głowicy wytaczarskiej.

W dostawie:

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.

Wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.