Zestaw narzędzi z haczykami, 4 szt.

Nr art.: 96722803
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie torba
Rodzaj produktu Wyciągacze pierścieni uszczelniających
Materiał stal
Długość całkowita 250 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96722803
EAN / GTIN 4018754353583
Numer producenta 96722803
Numer L L60010 102870
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • 4-częściowy zestaw z bardzo długimi narzędziami hakowymi do montażu i demontażu drobnych elementów, takich jak pierścienie Simmera lub pierścienie O-ring, elementy uszczelniające lub osłony.
  • Zestaw zawiera po jednym haku 90°, haku 45°, haku wygiętym w łuk oraz haku prostym.
  • Ostrza o długości 250 mm są solidne, wytrzymałe i idealnie nadają się do pracy w ciasnych przestrzeniach.
  • Ergonomiczny uchwyt z trzech materiałów zapewnia pewną obsługę, nawet gdy ręce są pokryte olejem.
  • Ta praktyczna torba z tkaniny to rozwiązanie pozwalające na uporządkowane przechowywanie.
Właściwości:
  • wersja bardzo długa
  • uniwersalne zastosowanie do montażu i demontażu drobnych elementów
  • wysoka twardość (50–55 HRC)
  • z uchwytem trzyczęściowym
  • w wytrzymałej torbie tekstylnej z zapięciem na rzep, wykonanej z poliestru
  • niezawodna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
  • wyhaftowane logo STAHLWILLE

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 4
  • Weight (g): 174
  • Weight kg: 0.17

W dostawie:

Zestaw 4-częściowy:
  • 4 narzędzia z haczykiem nr 13000–13003: proste, 45°; 90°; wygięte w łuk