• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenwerkzeug-Satz 4 St.

Artikel-Nr.: 96722803
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Tasche
Produktart Dichtring-Auszieher
Material Stahl
Länge gesamt 250 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96722803
EAN / GTIN 4018754353583
Herstellernummer 96722803
L-Nummer L60010 102870
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4-teiliger Satz mit extra langen Hakenwerkzeugen zur Montage und Demontage von Kleinteilen wie Simmer- oder O-Ringen, Dichtungselementen oder Verkleidungen.
  • Das Set enthält je einen 90° Haken, 45° Haken, rundgebogenen Haken und geraden Haken.
  • Die 250 mm langen Klingen sind robust, widerstandsfähig und ideal für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen geeignet.
  • Ergonomisch geformter 3-Komponenten-Griff ermöglicht eine sichere Handhabung, auch bei ölverschmierten Händen.
  • Die praktische Textiltasche ist eine übersichtliche Aufbewahrungslösung.
Eigenschaften:
  • extra lange Ausführung
  • universell einsetzbar für Montage und Ausbau von Kleinteilen
  • hohe Härtewerte (50-55 HRC)
  • mit 3-Komponenten-Griff
  • in robuster Textiltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 4
  • Gewicht (g): 174
  • Gewicht kg: 0.17

Lieferumfang:

Inhalt 4-teilig:
  • 4 Hakenwerkzeuge Nr. 13000-13003: gerade, 45°; 90°; rundgebogen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb