• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Juego de ganchos, 4 piezas.

Número de artículo: 96722803
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Embalaje Bolsa
Tipo de producto Extractor para anillos obturadores
Material acero
Longitud total 250 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 96722803
EAN / GTIN 4018754353583
Número del fabricante 96722803
Número L L60010 102870
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de 4 piezas con ganchos extra largos para montar y desmontar piezas pequeñas como juntas tóricas, elementos de sellado o revestimientos.
  • El juego contiene un gancho de 90°, un gancho de 45°, un gancho redondo doblado y un gancho recto.
  • Las cuchillas de 250 mm de longitud son robustas, resistentes y perfectas para trabajar en espacios reducidos.
  • El mango ergonómico de 3 componentes permite un manejo seguro, incluso con las manos manchadas de aceite.
  • La práctica bolsa textil es una práctica solución de almacenamiento.
Características:
  • Versión extralarga
  • De aplicación universal para el montaje y desmontaje de piezas pequeñas
  • altos valores de dureza (50-55 HRC)
  • con mango de 3 componentes
  • en robusta bolsa textil de poliéster con cierre por adherencia
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo bordado de Stahlwille

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 4
  • Peso (g): 174
  • Peso en kg: 0,17

Volumen de suministro:

Contenido 4-partes:
  • 4 herramientas de gancho Nº 13000-13003: recto, 45; 90°; redondo doblado