Sada Háček, 4 ks

Artiklové číslo: 96722803
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal brašna
Druh produktu Stahovák těsnicích kroužků
Materiál ocel
Celková délka 250 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96722803
EAN / GTIN 4018754353583
Číslo výrobce 96722803
L-číslo L60010 102870
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • 4dílná sada s extra dlouhými háčkovými nástroji pro montáž a demontáž malých dílů, jako jsou Simmer- nebo O-kroužky, těsnicí prvky nebo kryty.
  • Sada obsahuje jeden 90° háček, jeden 45° háček, jeden kulatý zahnutý háček a jeden rovný háček.
  • Čepele o délce 250 mm jsou robustní, odolné a ideální pro práci ve stísněných prostorech.
  • Ergonomicky tvarovaná třísložková rukojeť umožňuje bezpečnou manipulaci i s rukama potřísněnýma olejem.
  • Praktická textilní taška je elegantním řešením pro skladování.
Vlastnosti::
  • Extra dlouhá verze
  • Univerzální použití pro montáž a demontáž malých dílů
  • vysoké hodnoty tvrdosti (50-55 HRC)
  • s třísložkovou rukojetí
  • v robustním textilním sáčku se suchým zipem z polyesteru
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo Stahlwille

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 4
  • Hmotnost (g): 174
  • Hmotnost kg: 0,17

Rozsah dodávky:

Obsah 4 dílů:
  • 4 hákové nástroje č. 13000-13003: rovně, 45°; 90°; kulatý ohyb