Set de unelte cu cârlige, 4 piese

Cod articol.: 96722803
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj husă
Tip produs Extractor pentru inel de etanşare
Material oțel
Lungimea totală 250 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 96722803
EAN / GTIN 4018754353583
Număr producător 96722803
L-Număr L60010 102870
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Set din 4 piese cu unelte cu cârlige extra lungi pentru montarea și demontarea pieselor mici, cum ar fi inele Simmer sau inele O, elemente de etanșare sau carcase.
  • Setul conține un cârlig de 90°, un cârlig de 45°, un cârlig rotund îndoit și un cârlig drept.
  • Lamele de 250 mm lungime sunt robuste, rezistente și ideale pentru lucrări în spații înguste.
  • Mânerul cu 3 componente cu formă ergonomică permite manipularea în siguranță, chiar și cu mâinile mânjite cu ulei.
  • Punga practică din material textil este o soluție de depozitare îngrijită.
Caracteristici:
  • Versiune extra lungă
  • Aplicabil universal pentru asamblarea și dezasamblarea pieselor mici
  • valori ridicate ale durității (50-55 HRC)
  • Cu mâner cu 3 componente
  • în husă textilă robustă cu închidere cu catifea din poliester
  • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu
  • Logo Stahlwille brodat

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 4
  • Greutate (g): 174
  • Greutate kg: 0,17

Livrare:

Conținut 4 părți:
  • 4 unelte cu cârlig Nr. 13000-13003: drept, 45°; 90°; rotund îndoit