Zestaw 6-częściowy z przelotkami i punktakami

Nr art.: 96700601
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba narzędzi 6
Średnica końcówki 2 mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kolor Srebrna
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Przebijak
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Masa całkowita 417 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96700601
EAN / GTIN 4018754083060
Numer producenta 96700601
Numer L L60010 2171
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Chrome Alloy Steel, painted silver
  • in plastic stand

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 6
  • Weight: 417g

W dostawie:

Contents 6-parts:
  • 5 drifter No. 104: Ø 2; 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 centre punch No. 105: Ø 10mm