• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

6dílná sada děrovačů a středových děrovačů

Artiklové číslo: 96700601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet kusů nářadí 6
Průměr hrotu 2 mm
Obal Bedna / krabice / box
Barva Stříbrná
Obsah Sada
Druh produktu průbojník
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Hmotnost celkem 417 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96700601
EAN / GTIN 4018754083060
Číslo výrobce 96700601
L-číslo L60010 2171
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Chromovaná slitina oceli, lakovaná stříbrnou barvou
  • v plastovém stojanu

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 6
  • Hmotnost: 417g

Rozsah dodávky:

Obsah 6 dílů:
  • 5 drifter Č. 104: Ø 2; 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 zrno Č. 105: Ø 10 mm