6dílná sada děrovačů a středových děrovačů

Č. pol.: 96700601
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Počet kusov náradia 6
Priemer hrotu 2 mm
Balenie debna/prepravka/box
Farba strieborná
Obsah súprava
Druh produktu priebojník
Povrch lakované
Materiál chróm-vanádiová oceľ
Celková hmotnosť 417 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 96700601
EAN/GTIN 4018754083060
Číslo výrobcu 96700601
Číslo L L60010 2171
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Chrómová zliatina, strieborná farba
  • v plastovom stojane

Charakteristika:

  • Počet kusov náradia: 6
  • Hmotnosť: 417g

Rozsah dodávky:

Obsah 6-dielny:
  • 5 drifter Č. 104: Ø 2; 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 zrno Č. 105: Ø 10 mm