Juego de punzón y sacabocados de 6 piezas

N.º do artigo: 96700601
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número de ferramentas 6
Diâmetro da ponta 2 mm
Embalagem caixa / box
Cor prateado
Índice jogo
Tipo de produto punção
Superfície com lacagem
Material aço cromo-vanádio
Peso total 417 g

Identificação e classificação

Número do artigo 96700601
EAN/GTIN 4018754083060
Número do fabricante 96700601
Número L L60010 2171
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Acero de aleación de cromo, pintado en plata
  • en soporte de plástico

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 6
  • Peso: 417 g

Material fornecido:

Contenido 6-partes:
  • 5 vagabundo N.º 104: Ø 2; 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 puntero N.º 105: Ø 10 mm