6-delni komplet luknjačev in sredinskih luknjačev

Št. art.: 96700601
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število orodij 6
Premer konice 2 mm
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Barva srebro
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka prebijači
Površina lakirano
Material kromvanadijevo jeklo
Skupna masa 417 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 96700601
EAN/GTIN 4018754083060
Številka proizvajalca 96700601
L-število L60010 2171
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Jeklo iz kromove zlitine, pobarvano srebrno
  • v plastičnem stojalu

Lastnosti:

  • Število orodij: 6
  • Masa: 417 g

Obseg dobave:

Vsebina 6 delov:
  • 5 drifter Art. 104: Ø 2; 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 zrno Art. 105: Ø 10 mm