• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Jeu de chasse-goupilles et de poinçons 6 pièces

Réf.: 96700601

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Nombre d’outils 6
Diamètre pointe 2 mm
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Couleur argent
Sommaire jeu
Type de produit chasse-goupilles
Surface avec vernis
Matériau acier au chrome-vanadium
Poids total 417 g

Identification et classification

Référence article 96700601
EAN / GTIN 4018754083060
Réf. fabricant 96700601
Article hors catalogue L60010 2171
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Chrome Alloy Steel, peint en argent
  • dans un support en plastique

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 6
  • Poids: 417 g

Livraison:

Sommaire 6 parties:
  • 5 chasseurs 104: Ø 2; 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 pointeau 105: Ø 10 mm