Drabina podestowa składana, wejście z jednej strony, możliwa liczba stopni 5 – 9

Nr art.: 966275 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,8 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni wraz z podestem 9
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 4,34 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Wysokość platformy 2,34 m
Szerokość platformy 400 mm
Głębokość platformy 400 mm
Listwa kolanowa nie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Z korytkiem do odkładania części tak
Z poręczą tak
Zasada obu rąk wolnych tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 20,4 kg
Długość drabiny 3,83 m
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966275 9
EAN / GTIN 4003866416790
Numer producenta 41679
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Drabina o zwartej konstrukcji z platformą roboczą (400×400 mm), stopniami o głębokości 80 mm, półką i umieszczoną z 3 stron poręczą. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu.

Norma:

ER 20