{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Platformhoogte zonder leuning | 2,34 m | |
Platformbreedte | 400 mm | |
Platformdiepte | 400 mm | |
Grondvlak breedte | 0,8 m | |
Grondvlak diepte | 1,93 m | |
Diepte van sport / trede | 80 mm | |
Aflegbak aanwezig | ja | |
Aantal treden inclusief platform | 9 | |
Reling | 2 | |
Knielijst | nee | |
Spreidbeveiliging | beide zijden stijve verbinding | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht | 20,4 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-principe | ja | |
Safer Step | ja | |
Producttype | Platformladder |
Artikelnummer | 966275 9 | |
EAN/GTIN | 4003866416790 | |
Nummer fabrikant | 41679 |