{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | forma cónica | |
| Anchura inferior exterior | 0,8 m | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 9 | |
| Profundidad de escalón | 80 mm | |
| Distancia de escalones | 265 mm | |
| Unión del escalón al larguero | Con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 4,34 m | |
| Plegable | sí | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Altura de la plataforma | 2,34 m | |
| Anchura de la plataforma | 400 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 400 mm | |
| Listón para rodilla | no | |
| Transitabilidad | de un lado | |
| Seguro contra extensión | Por ambos lados, unión rígida | |
| Bandeja portaobjetos existente | sí | |
| Con pasamanos | sí | |
| Principio «two hands free» | sí | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Peso | 20,4 kg | |
| Longitud de la escalera | 3,83 m | |
| Tipo de producto | Escalera de plataforma |
| Número de artículo | 966275 9 | |
| EAN / GTIN | 4003866416790 | |
| Número del fabricante | 41679 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |