{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Platformmagasság korlát nélkül | 2,34 m | |
Dobogó szélessége | 400 mm | |
Dobogó mélysége | 400 mm | |
Alapterület szélesség | 0,8 m | |
Alapterület mélység | 1,93 m | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 80 mm | |
Rakodótálca van | igen | |
Fokok száma a platformmal együtt | 9 | |
Kapaszkodó | 2 | |
Térdvédő | nem | |
Szétcsúszás elleni védelem | kétoldalas merev kötés | |
Járhatóság | Egyoldalas | |
Súly | 20,4 kg | |
Szabvány | EN 131 | |
Two-hands-free elv | igen | |
Safer Step | igen | |
Termék fajtája | Dobogós létra |
Cikkszám | 966275 9 | |
EAN / GTIN | 4003866416790 | |
Gyártó száma | 41679 |