{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
plattformshöjd utan räcken | 2,34 m | |
plattformsbredd | 400 mm | |
plattformsdjup | 400 mm | |
bottenyta (bredd) | 0,8 m | |
bottenyta (djup) | 1,93 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm | |
Avläggsskål finns | yes | |
Antal steg inklusive plattform | 9 | |
Handledare | 2 | |
Knälist | no | |
Isärglidningsskydd | dubbelsidig, fast förbindning | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 20,4 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-princip | yes | |
Safer Step | yes | |
Produktslag | Plattformsstege |
Artikkelkode | 966275 9 | |
EAN / GTIN | 4003866416790 | |
Manufacturer number | 41679 |