{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Nuolydis | 45 laipsniai | |
| Two hands free principas | taip | |
| Iškyša | 1 351 mm | |
| Pagrindo plotis | 0,8 m | |
| Paviršiaus apkrova maks. | 300 kg | |
| Pakopų skaičius, įskaitant platformą | 4 | |
| Pakopos plotis | 800 mm | |
| Pakopos danga | aliuminis | |
| Platformos aukštis | 0,8 m | |
| Platformos gylis | 400 mm | |
| Paskirtis | Kopėčios | |
| Produkto rūšis | pakyla su laiptais | |
| Prieinamumas | vienpus. | |
| Laiptelis | pakopa | |
| Aukščio reguliavimas | ne | |
| Platforma prieinama | taip | |
| Laiptelio paviršius | rifliavimas | |
| Standartas | DIN EN ISO 14122-1 iki 4 | |
| Leistinoji apkrova | 300 kg | |
| Svoris | 39 kg | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 966192 4 | |
| EAN / GTIN | 4003866555260 | |
| Gamintojo numeris | 40855526 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Germany, www.zarges.com |