Platformtrap, tredebreedte 4

Artikelnummer: 966192 4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Klimtechniek draagvermogen: 300

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 300 kg
Productnaamattribuut Tredebreedte 800 mm
Platformhoogte zonder leuning 0,8 m
Platform lengte 400 mm
Uitsteeklengte 1.270 mm
Breedte van sport / trede 800 mm
Hellingshoek trap 45 graden
Wielen ja
Aantal treden inclusief platform 4
Materiaal Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen
Opstapje uitvoering Trede
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 39 kg
Norm DIN EN ISO 14 122
Two-hands-free-principe ja
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966192 4
EAN/GTIN 4003866555260
Nummer fabrikant 40855526

Omschrijving

Uitvoering:

Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen met schroefkanalen voor flexibele montage. Relingen en platformleuningen niet in levering inbegrepen. Verkrijgbaar onder nr. 966196 en nr. 966198. Ladderhelling 45°. Platformlengte 400 mm. Tredes met gegroefd aluminium. Steungedeelte voorzien van wielen.

Norm:

DIN EN ISO 14 122