Nosnost schodišťové plošiny 300 kg, vstup z jedné strany, možný počet schůdků 2 – 5

Artiklové číslo: 966192 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sklon 45 stupně
Princip dvou hands-free ano
Vyložení 1 351 mm
Šířka základny 0,8 m
Plošné zatížení max. 300 kg
Počet stupňů včetně plošiny 4
Šířka stupňů 800 mm
Povrch stupňů hliník
Výška plošiny 0,8 m
Hloubka plošiny 400 mm
Rozsah použití Žebřík
Druh produktu Podestové schůdky
Schůdnost jednostranné
Provedení schůdku stupeň
Výškově nastavitelné ne
S plošinou ano
Povrch stupátka vrubování
Norma DIN EN ISO 14122-1 až 4
Nosnost 300 kg
Hmotnost 39 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966192 4
EAN / GTIN 4003866555260
Číslo výrobce 40855526
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Střenky z vysoce pevných hliníkových extrudovaných profilů se šroubovými drážkami pro flexibilní montáž. Dodávka nezahrnuje madla a zábradlí pro plošiny. Dodáváme pod č. 966196. Sklon schodů 45°. Délka plošiny 400 mm. Povrch stupně hliník s drážkami. Vybaveno kolečky na opěrné části.

Norma:

DIN EN ISO 14 122